OUNEVA - Kaapelikenkä Al 25mm2 - OLA 25-12 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
25...25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...25 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052004514
Sähkönumero
5200451
Toimittajan tuotenumero
VB01-0026
Tukkuerä
90
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
25...25 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
25...25 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Eristetty:
ei
Min. AWG-koko:
4
Maksimi AWG-koko:
4
Al-kaapelikenkä OLA
OLA on alumiinikaapeleille tarkoitettu puristettava kaapelikenkä. Kuivissa tiloissa Al-kaapelikenkä voidaan liittää liitosrasvaa käyttäen myös tinattuihin ja hopeoituihin kuparikiskoihin. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan asennuksessa tarvittavat jousialuslaatat ja paineentasauslaatat. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


