OUNEVA - Kaapelikenkä Al 35 mm2 - OLA 35-8 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
35...35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...35 mm²
Pultin koko (M) - 8
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052023409
Sähkönumero
5202340
Toimittajan tuotenumero
VB01-0003
Tukkuerä
90
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
35...35 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
35...35 mm²
Pultin koko (M):
8
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Eristetty:
ei
Min. AWG-koko:
2
Maksimi AWG-koko:
2
OLA on alumiinikaapeleille tarkoitettu puristettava kaapelikenkä. Kuivissa tiloissa Al-kaapelikenkä voidaan liittää liitosrasvaa käyttäen myös tinattuihin ja hopeoituihin kuparikiskoihin. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan asennuksessa tarvittavat jousialuslaatat ja paineentasauslaatat. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


