OUNEVA - Kaapelikenkä Al 800 mm2 puristettava - XMAR 13800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 800...800 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala - 0 mm²
Pultin koko (M) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052105853
Sähkönumero
5210585
Toimittajan tuotenumero
VB01-0068
Tukkuerä
15
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
800...800 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
0...0 mm²
Fe-nimellispoikkipinta-ala:
0 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Ohut laippamalli:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
ei
Numerokoodi:
0
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Holkin malli:
pitkä
Min. AWG-koko:
muu
Maksimi AWG-koko:
muu


