OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 120-10 90° - PKK 120-10-90 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 90°
Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052003449
Sähkönumero
5200344
Toimittajan tuotenumero
VA01-0192
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
90°
Nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
kyllä
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


