OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 240-14 45° - PKK 240-14-45 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Liitäntäkulma - 45°
Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Pultin koko (M) - 14
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052004347
Sähkönumero
5200434
Toimittajan tuotenumero
VA01-0217
Tukkuerä
10
Laipanmuoto:
piikkikärki
Liitäntäkulma:
45°
Nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Pultin koko (M):
14
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.



