OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 300 mm2 - PK 300-10 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Pultin koko (M):

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052003098

Sähkönumero

5200309

Toimittajan tuotenumero

VA01-0107

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Pultin koko (M):

10

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

600 kcmil

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

PK Cu-putkikaapelikenkä 300mm2 M10

PK-putkikaapelikengät
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan