Etusivu

OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 35-12 45° - PKK 35-12-45 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Pultin koko (M):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Liitäntäkulma - 45°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

PKK

EAN-koodi

6410052004163

Sähkönumero

5200416

Toimittajan tuotenumero

VA01-0175

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

piikkikärki

Liitäntäkulma:

45°

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-kulmakaapelikenkä 45ast. 35mm2 M12 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.