Poistunut tuote

OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 35 mm2 - XMAR 1035-12

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 35 mm2 - XMAR 1035-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 12

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Numerokoodi - 0

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052021436

Sähkönumero

5202143

Toimittajan tuotenumero

VA01-0120

Tukkuerä

100

Pultin koko (M):

12

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Numerokoodi:

0

Pinnan suojaus:

tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tunnisteväri:

muu

-