Etusivu

OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 50-8 45° - PKK 50-8-45 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Pultin koko (M):

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 45°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052004170

Sähkönumero

5200417

Toimittajan tuotenumero

VA01-0267

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

45°

Nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Pultin koko (M):

8

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

Cu-kulmakaapelikenkä 45ast. 50mm2 M8 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.

OUNEVA

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan