OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 6-6 45° - PKK 6-6-45 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Pultin koko (M):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 45°

  • Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052003562

Sähkönumero

5200356

Toimittajan tuotenumero

VA01-0252

Tukkuerä

50

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

45°

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Pultin koko (M):

6

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

Cu-kulmakaapelikenkä 45ast. 6mm2 M6 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan