OUNEVA - Kaapelikenkä Cu 95-17 90° - PKK 95-16-90 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Liitäntäkulma - 90°
Nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Pultin koko (M) - 17
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052003432
Sähkönumero
5200343
Toimittajan tuotenumero
VA01-0240
Tukkuerä
25
Laipanmuoto:
piikkikärki
Liitäntäkulma:
90°
Nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Pultin koko (M):
17
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 95mm2 M16 Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.


