OUNEVA - Kaapelikenkä - PK 240-2x12/40-45 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052017385

Sähkönumero

5201738

Toimittajan tuotenumero

VA01-0478

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

500 kcmil

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Cu-putkikaapelikenkä 240 mm2 2xM12 RV=40mm

Ounevan Cu-kaapelikengät on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla. PK-kaapelikengät on tarkoitettu asennettaviksi yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät ovat tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien, johtimien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistettyjen Cu-kaapeleiden ja johtimien liittämiseen.