OUNEVA - Kaapelikenkä purist Cu - PKD 25-6 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Pultin koko (M):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052012144

Sähkönumero

5201214

Toimittajan tuotenumero

VA02-0013

Tukkuerä

100

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Pultin koko (M):

6

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tarkistusaukolla:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

4

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

kyllä

PKD Cu-putkikaapelikenkä 25mm2 M6

PKD-putkikaapelikengät
PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan