OUNEVA - Kaapelikenkä purist Cu - PKD 35-10 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052012243
Sähkönumero
5201224
Toimittajan tuotenumero
VA02-0019
Tukkuerä
100
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
PKD Cu-putkikaapelikenkä 35mm2 M10 PKD-putkikaapelikengät
PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.
PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.


