OUNEVA - Kaapelikiinnike d = 47 mm - XZCFO 1347, kaapelituki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
47...47 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 47...47 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500061
Sähkönumero
5250006
Toimittajan tuotenumero
430240
Tukkuerä
1
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
47...47 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
3
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
PG-putkille:
3
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
alumiini
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu


