Etusivu

OUNEVA - Kaapelikiinnike d = 56 mm - XZCFO 1356, kaapelituki

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiristysalue:

56...56 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - C-profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - alumiini

  • Kaapelien maksimimäärä - 3

  • Ruuvin materiaali - muu

  • Kiristysalue - 56...56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052500085

Sähkönumero

5250008

Toimittajan tuotenumero

430242

Tukkuerä

1

Asennustapa:

C-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

3

Ruuvin materiaali:

muu

Kiristysalue:

56...56 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

3

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

PG-putkille:

3

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

alumiini

Pinnan suojakuori:

muu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanteen materiaali:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

muu

Kaapelikiinnike 3x d = 56 mm - XZCFO 1356, kaapelitukiKaapelikiinnike 3x d = 56 mm - XZCFO 1356, kaapelituki

Kaapelikiinnike 3x d = 56 mm - XZCFO 1356, kaapelituki