OUNEVA - Kaapelipääte C/a, 40-52mm - VD03-0001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 232 mm
Leveys - 238 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - alumiini
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017106345
Sähkönumero
1710634
Toimittajan tuotenumero
VD03-0001
Tukkuerä
1
Pituus:
232 mm
Leveys:
238 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
100 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Suurin poikkipinta-ala:
185 mm²
Läpivientien lukumäärä:
2
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-55...60 °C
Kaapelipääte
Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia. Päätteet ovat Ex-vaatimusten mukaisia.


