OUNEVA - Keskusnysä 20mm putketon - OD06-0016

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - ei ole

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...13 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033501766

Sähkönumero

3350176

Toimittajan tuotenumero

OD06-0016

Tukkuerä

150

Kierre:

ei ole

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...13 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

9017

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Keskusnysä 8 - 13 mm kaapelille, 20 mm asennusreikä, musta

Muovinen läpivientinysä
Muovinen läpivientinysä putkettomia asennuksia varten, käytetään johtimien läpivienteihin.