Etusivu

OUNEVA - Kierrekaapelikenkä Cu 25mm2 - MTRJ 25-8 AV14 Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

25...25 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 25...25 mm²

  • Pultin koko (M) - 8

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 25...25 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...25 mm²

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052004934

Sähkönumero

5200493

Toimittajan tuotenumero

VA04-0060

Tukkuerä

50

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

25...25 mm²

Pultin koko (M):

8

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

25...25 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...25 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

ei

Cu-kierrekaapelikenkä 25mm2 M8 AV14 MTRJ - puristettava kierreliitin
Puristettava kierreliitin on tarkoitettu Cu-johtimien, kaapeleiden, kiskojen ja käämien kytkemiseen ja haaroittamiseen tilanteessa, jossa ne halutaan kytkeä kiskoon kohtisuoraan. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.