OUNEVA - Kierrekaapelikenkä Cu 35mm2 - MTRJ 35-8 AV14 Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
35...35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 35...35 mm²
Pultin koko (M) - 8
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 35...35 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...35 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052004958
Sähkönumero
5200495
Toimittajan tuotenumero
VA04-0051
Tukkuerä
25
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
35...35 mm²
Pultin koko (M):
8
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
35...35 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
35...35 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
ei
MTRJ - puristettava kierreliitin
Puristettava kierreliitin on tarkoitettu Cu-johtimien, kaapeleiden, kiskojen ja käämien kytkemiseen ja haaroittamiseen tilanteessa, jossa ne halutaan kytkeä kiskoon kohtisuoraan. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


