OUNEVA - Kiskoliitin - Al/Al 16-120 mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050403548

Sähkönumero

5040354

Toimittajan tuotenumero

VF06-0005

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...120 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...120 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Eristetty liitin:

ei

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

AMKA-kiskoliitin Al/Al 16-120 mm²

Kiskoliitin
Al/Al 16-120 mm2