OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - Kojeliitin 50 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...35 mm²
Mitoitusvirta In - 160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123180
Sähkönumero
1912318
Toimittajan tuotenumero
VC06-0014
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...35 mm²
Mitoitusvirta In:
160 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Syvyys:
49.8 mm
Leveys:
17 mm
Korkeus:
32 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
6...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...35 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...50 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Kojeliitin
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia.


