OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - Kojeliitin 95 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...70 mm²
Mitoitusvirta In - 230 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123258
Sähkönumero
1912325
Toimittajan tuotenumero
VC06-0023
Tukkuerä
30
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
16...70 mm²
Mitoitusvirta In:
230 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Syvyys:
67.8 mm
Leveys:
23.4 mm
Korkeus:
51 mm
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
16...95 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
16...70 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
16...95 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Kojeliitin
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia. Vasenkätinen malli.


