OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OT 1x16-120 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...120 mm²
Mitoitusvirta In - 280 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123012
Sähkönumero
1912301
Toimittajan tuotenumero
VC02-0003
Tukkuerä
30
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
16...120 mm²
Mitoitusvirta In:
280 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
16...120 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
16...120 mm²
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista.





