OUNEVA - Kojeliitin - OT 2xAl/Cu 1,5-50mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
-20...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista. Liittimet valmistetaan Suomessa. Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen Al/Cu 1,5 - 50 mm²



