OUNEVA - Kojeliitin - OT 2xAl/Cu 25-150mm²

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...150 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²

  • Mitoitusvirta In - 640 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051862984

Sähkönumero

1914391

Toimittajan tuotenumero

VC02-0137

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...150 mm²

Mitoitusvirta In:

640 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...150 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Käyttölämpötila-alue:

-20...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

OT-yleiskaapelikenkä 2xAl/Cu 25-150mm²

OT-yleisliitin
Ounevan OT-yleisliittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-johdinten laitteistokytkentöihin. Liittimiä käytetään sähkökojeissa ja kojeistoissa. OT-liittimet valmistetaan tinapinnoitetusta alumiinista. Liittimet valmistetaan Suomessa. Alumiini- ja kupari- (Al/Cu) kaapeleiden liittämiseen Al/Cu 25 - 150 mm²