OUNEVA - Kosketusliitin - Al/Al 16-120 Jousilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403661
Sähkönumero
5040366
Toimittajan tuotenumero
VF01-0003
Tukkuerä
50
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...120 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
16...120 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
16...120 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Eristetty liitin:
ei
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
AMKA-kosketusliitin
AMKA-kosketusliitintä käytetään alumiini-ilmajohtimien ja /tai alumiinikaapeleiden liittämiseen kohteissa, joissa liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa.


