OUNEVA - Kytkentälaatta - VG01-0019 2,5-16mm2 5-nap.660V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...16 mm²
Mitoitusvirta In - 124 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019141474
Sähkönumero
1914147
Toimittajan tuotenumero
VG01-0019
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...16 mm²
Mitoitusvirta In:
124 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...16 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Kytkentälaatta
Kytkentälaatta on tarkoitettu johtimien kytkentään sähkölaitteistoissa. Tuote on varustettavissa kosketussuojalla. Kosketussuoja on lisävaruste. Käytettäessä kosketussuojaa (OD02-0002) voidaan liitin sinetöidä.


