OUNEVA - Läpivientilaippa muovinen - VD06-0001 C-umpilaippa,D=6,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 217 mm
Korkeus - 88 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034541532
Sähkönumero
3454153
Toimittajan tuotenumero
VD06-0001
Tukkuerä
0
Leveys:
217 mm
Korkeus:
88 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muovinen C-umpilaippa, D=6,0 Muovinen umpilaippa
Muovinen umpilaippa, käytetään esimerkiksi läpivientiaukkojen eristämiseen kojeistojen sisällä. Laipat valmistetaan kestävästä PPC-muovista.
Muovinen umpilaippa, käytetään esimerkiksi läpivientiaukkojen eristämiseen kojeistojen sisällä. Laipat valmistetaan kestävästä PPC-muovista.


