OUNEVA - Läpivientitiivistepakkaus - Kaapelipääte D/a, 40-52 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 40...52 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 52 mm
Kokonaispituus - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862939
Sähkönumero
5202312
Toimittajan tuotenumero
VD03-0003
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
40...52 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
52 mm
Kokonaispituus:
330 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...2
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kulmamalli:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Kaapelipääte
Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia.


