OUNEVA - Läpivientitiivistepakkaus - Kaapelipääte D2, 57-80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 57...80 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 80 mm
Kokonaispituus - 266 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862953
Sähkönumero
5202314
Toimittajan tuotenumero
VD03-0005
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
57...80 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
80 mm
Kokonaispituus:
266 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...2
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kulmamalli:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Kaapelipääte
Kaapelipäätteet koostuvat kahdesta perusrungosta, kahdesta kumitiivisteestä ja kahdesta kaapelilaipasta. Samassa päätteessä voidaan käyttää yhtä tai kahta kaapelia.


