OUNEVA - Lattaliitin - 1x16-120 mm² Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 16...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 16...120 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...120 mm²
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052004040
Sähkönumero
5200404
Toimittajan tuotenumero
VC06-0007
Tukkuerä
30
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
16...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
16...95 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...95 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
16...120 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
16...120 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...120 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...120 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
ei
Johdinmateriaali:
alumiini/kupari
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Min. AWG-koko:
6
Maksimi AWG-koko:
000
Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu-johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketusuoja on polyamidia.


