OUNEVA - Liitin N/PE - VI01-0001 OL-PEN 25-95

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - muu

  • Rungon eristysmateriaali - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141436

Sähkönumero

1914143

Toimittajan tuotenumero

VI01-0001

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

muu

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

N/PE-liitin OL-PEN 25-95

PEN-liitin
PEN-liitin, TN-C järjestelmä voidaan muuttaa TN-S järjestelmäksi poistamalla yhdyskisko. Liittimen kisko-osat on valmistettu kuparista ja pinnoitettu tinalla. Liitin asennetaan ruuvilla ja se soveltuu Al- ja Cu-kaapeleille.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan