OUNEVA - Liitin N/PE - VI01-0002 OL-PEN 95-185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - muu
Rungon eristysmateriaali - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019141443
Sähkönumero
1914144
Toimittajan tuotenumero
VI01-0002
Tukkuerä
0
Asennustapa:
muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
N/PE-liitin OL-PEN 95-185
PEN-liitin
PEN-liitin, TN-C järjestelmä voidaan muuttaa TN-S järjestelmäksi poistamalla yhdyskisko. Liittimen kisko-osat on valmistettu kuparista ja pinnoitettu tinalla. Liitin asennetaan ruuvilla ja se soveltuu Al- ja Cu-kaapeleille.
PEN-liitin
PEN-liitin, TN-C järjestelmä voidaan muuttaa TN-S järjestelmäksi poistamalla yhdyskisko. Liittimen kisko-osat on valmistettu kuparista ja pinnoitettu tinalla. Liitin asennetaan ruuvilla ja se soveltuu Al- ja Cu-kaapeleille.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


