OUNEVA - Liitin N/PE - VI02-0001 OT-PEN 50Al/Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...50 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019120400

Sähkönumero

1912040

Toimittajan tuotenumero

VI02-0001

Tukkuerä

9

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...50 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...50 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

N/PE-liitin, OT-PEN 50 Al/Cu

OT-PEN liitin
PEN-liitin. Liitinrunko ja ruuvit ovat alumiinia, yhdyskisko kuparia. Liitinosat on pinnoitettu tinalla. Liitin soveltuu alumiini- ja kuparijohtimien liittämiseen. Liittimet on varustettu kahdella mittausjohdinliitännällä. TN-C (PEN) järjestelmä voidaan muuttaa TN-S (PE+N) järjestelmäksi poistamalla liitinrunkojen välinen yhdyskisko.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan