OUNEVA - Liitin N/PE - VI02-0002 OT-PEN 95Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...95 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120349
Sähkönumero
1912034
Toimittajan tuotenumero
VI02-0002
Tukkuerä
9
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...95 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...95 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...95 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
OT-PEN liitin
PEN-liitin. Liitinrunko ja ruuvit ovat alumiinia, yhdyskisko kuparia. Liitinosat on pinnoitettu tinalla. Liitin soveltuu alumiini- ja kuparijohtimien liittämiseen. Liittimet on varustettu kahdella mittausjohdinliitännällä. TN-C (PEN) järjestelmä voidaan muuttaa TN-S (PE+N) järjestelmäksi poistamalla liitinrunkojen välinen yhdyskisko.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


