OUNEVA - Liitinkisko 150mm2, 400A - AMKA-liitinkisko 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...150 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Eristetty liitin - ei
Pinnan suojaus - tinattu
Liitäntätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050403500
Sähkönumero
5040350
Toimittajan tuotenumero
VF06-0006
Tukkuerä
100
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
150...150 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Eristetty liitin:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
muu
AMKA-liitinkisko 48
Muuntaja-liitinkisko
Muuntaja-liitinkiskot valmistetaan tinapinnoitetusta kuparista. Liitinkiskot on tarkoitettu käytettäväksi alumiini- tai kuparijohtimien liittämiseen esimerkiksi muuntajien ala- tai yläjännitenapoihin sekä ylijännitesuojiin.
Muuntaja-liitinkisko
Muuntaja-liitinkiskot valmistetaan tinapinnoitetusta kuparista. Liitinkiskot on tarkoitettu käytettäväksi alumiini- tai kuparijohtimien liittämiseen esimerkiksi muuntajien ala- tai yläjännitenapoihin sekä ylijännitesuojiin.


