OUNEVA - Liitinkisko eristetty - VC07-0002 EN 25-120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - musta
Rungon eristysmateriaali - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120035
Sähkönumero
1912003
Toimittajan tuotenumero
VC07-0002
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
musta
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Eristetty liitoskisko 25-120mm2
EN-liitinkiskot
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.
EN-liitinkiskot
EN-eristettyjä liitinkiskoja käytetään sähkökojeistoissa ja -laitteissa. Kiskoon voidaan liittyä ja siitä voidaan lähteä esimerkiksi kaapelikengällä tai virtakiskolla. Kiskon materiaali on tinapinnoitettua kuparia. Liitinkiskot kiinnitetään ruuvilla asennusalustaan.


