OUNEVA - Liitinkisko N/PE 186 - KI05-0082 Cu 5x5x165,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 166 mm
Leveys - 5 mm
Korkeus - 5 mm
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
97 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019142471
Sähkönumero
1914247
Toimittajan tuotenumero
KI05-0082
Tukkuerä
30
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
166 mm
Leveys:
5 mm
Korkeus:
5 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Cu-kisko 5x5x165,5 mm, kytkentäpinta pyälletty, N/PE 186
Kuparikiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.
Kuparikiskon kytkentäpinta on pyälletty hyvän liitoksen varmistamiseksi.


