OUNEVA - Liitinkisko - VI06-0113 Cu 1000x3x12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Leveys - 12 mm
Korkeus - 3 mm
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019121858
Sähkönumero
1912185
Toimittajan tuotenumero
VI06-0113
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm
Leveys:
12 mm
Korkeus:
3 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Cu-kisko 1000x3x12mm
Kisko
Liitinkisko nolla- ja suojamaadoituskytkentöihin.
Kisko
Liitinkisko nolla- ja suojamaadoituskytkentöihin.


