OUNEVA - Maadoitusliitin - VI06-0141 16mm2 Cu,M6x10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
PEN-toiminto mahdollista - kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.75...16 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142198
Sähkönumero
1914219
Toimittajan tuotenumero
VI06-0141
Tukkuerä
100
Asennustapa:
muu
PEN-toiminto mahdollista:
kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.75...16 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
1
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...16 mm²
Väri:
muu
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Cu-tunneliliitin
Liitin soveltuu 5x5 kuparikiskolle ja 0,75-16 mm² johtimille.


