OUNEVA - Maadoitusliitin - VI06-0144 2,5-35mm2 5x5

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...35 mm²

  • Liitettävä johdin, lanka - 2.5...35 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 2.5...35 mm²

  • Liitettävä johdin, monisäikeinen - 2.5...35 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142242

Sähkönumero

1914224

Toimittajan tuotenumero

VI06-0144

Tukkuerä

200

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...35 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...35 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...35 mm²

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Tunneliliitin Cu 2,5-35 mm2, 5x5 (Ristipääruuvi, Pozidriv)

Cu-tunneliliitin
Liitin soveltuu 5x5 kuparikiskolle ja 2,5-35 mm² johtimille.