OUNEVA - Merkintätarra Nro 26-50 - OE04-0637,6mm2 liittimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142600
Sähkönumero
1914260
Toimittajan tuotenumero
OE04-0637
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Väri:
valkoinen
Merkintätarra, N:o 26-50 6 mm2 Cu-tunneliliittimelle
Sisältää kymmenen riviä numeroituja tarroja. Numerot 26-50. Sopii 6 mm² Cu-tunneliliittimelle.
Sisältää kymmenen riviä numeroituja tarroja. Numerot 26-50. Sopii 6 mm² Cu-tunneliliittimelle.


