OUNEVA - Merkkikeppi 1600 jakokaappi - VK07-0007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Leveys - 35 mm
Korkeus - 1600 mm
Väri - punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360134
Sähkönumero
6436013
Toimittajan tuotenumero
VK07-0007
Tukkuerä
100
Materiaali:
muu
Leveys:
35 mm
Korkeus:
1600 mm
Väri:
punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
ei
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Halkaisija:
35 mm
Jälkivalaiseva:
ei
Jakokaapin merkintäkeppi 1600 mm
Merkkikeppi jakokaapille
Merkintäkeppi jakokaappien merkitsemiseen. Kiinnitystarvikkeet ovat erillisessä muovipussissa.
Merkkikeppi jakokaapille
Merkintäkeppi jakokaappien merkitsemiseen. Kiinnitystarvikkeet ovat erillisessä muovipussissa.


