OUNEVA - Merkkikeppi 1600 kaapelioja pu - VK07-0026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Korkeus - 1600 mm
Väri - punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064360295
Sähkönumero
6436029
Toimittajan tuotenumero
VK07-0026
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Korkeus:
1600 mm
Väri:
punainen
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Asennustapa:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Vedenkestävä:
kyllä
Kaapeliojan merkintäkeppi 1600 mm (punainen merkkilaatta,painevaluankkuri)


