OUNEVA - Merkkikeppi 2000 kaapelioja ke - VK07-0029

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

2000 mm

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Korkeus - 2000 mm

  • Väri - keltainen

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064360325

Sähkönumero

6436032

Toimittajan tuotenumero

VK07-0029

Tukkuerä

10

Materiaali:

muu

Korkeus:

2000 mm

Väri:

keltainen

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

Kaapeliojan merkintäkeppi 2000 mm (keltainen merkkilaatta, painevaluankkuri)