OUNEVA - OJL-Yleisjakeluliitin vih - VG02-0006, 200A/70mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 70 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123920
Sähkönumero
1912392
Toimittajan tuotenumero
VG03-0032
Tukkuerä
30
Johtimen poikkipinta-ala:
70 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 200 A / 70mm2 Vihreä
OJL 200 Vihreä
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
OJL 200 Vihreä
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


