OUNEVA - OL-liitin 2x(185-300)mm - VC01-0019 Yleisliitin

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 185...300 mm²

  • Mitoitusvirta In - 800 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141399

Sähkönumero

1914139

Toimittajan tuotenumero

VC01-0019

Tukkuerä

3

Asennustapa:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

185...300 mm²

Mitoitusvirta In:

800 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

185...300 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

185...300 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Al/Cu-yleisliitin 2x(185-300mm2) D=13mm

OL-yleisliitin
OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. Liitin voidaan asentaa ilman erikoistyökaluja.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan