OUNEVA - OL-Yleisliitin Al/Cu - VC01-0011 OL 2x(50-150mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 50...150 mm²
Mitoitusvirta In - 579 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019120196
Sähkönumero
1912019
Toimittajan tuotenumero
VC01-0011
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
50...150 mm²
Mitoitusvirta In:
579 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
50...150 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
50...150 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
OL-yleisliitin
OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. Liitin voidaan asentaa ilman erikoistyökaluja.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


