OUNEVA - OLE-liitin 1855-300mm - VC03-0003 erist. yleisliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 185...300 mm²
Mitoitusvirta In - 560 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019141429
Sähkönumero
1914142
Toimittajan tuotenumero
VC03-0003
Tukkuerä
8
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
185...300 mm²
Mitoitusvirta In:
560 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
1
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
143 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
185...300 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
185...300 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
pulttiliitos
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
OLE-eristetty yleisliitin
OLE-yleisliitin on eristysalustallinen OL-liitin. Liittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/painin on tinapinnoitettua kuparia. OLE-liittimet voidaan asentaa vierekkäin, kiinnittämällä eristysalustat ruuvilla toisiinsa.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


